Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION PC620000G pyörätyyny | AC2QBA 2LY52

ALBION PC620000G Caster Pad

Varastossa
Tuote: AC2QBA Malli: PC620000GRistiviite: 2LY52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän kiinnitysalusta
AsennustyyppiPikavapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALBION PC020000G Caster Pad | AD7DVD 4DU19 PC020000G€10.75
ALBION PC160000G pyörätyyny | AD7DVE 4DU20 PC160000G€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION PC620000G Caster Pad
€1.19 / yksikkö