AUTOQUIP STN-084-0120 Saksipöytä, alustan leveys 72 tuumaa, korkeus 99.5 tuumaa, 12000 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXBKX

AUTOQUIP STN-084-0120 saksinostopöytä, alustan leveys 72 tuumaa, korkeus 99.5 tuumaa, kapasiteetti 12000 XNUMX paunaa

Tuote: CG6BKX Malli: STN-084-0120

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus132 "
Pohjan leveys42 "
Kantavuus12000 lbs.
Alennettu korkeus15.5 "
Max. Alustan pituus168 "
Max. Alustan leveys72 "
Min. Alustan pituus132 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus99.5 "
Aika:37 sekuntia.
Matkan pituus84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusKokoAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP STN-012-0180 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 24.5 tuuman korkeus, 18000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sekuntia.18000 paunaa.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0230 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 27.5 tuuman korkeus, 23000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFT STN-012-0230560 "-8 sekuntia.23000 paunaa.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0270 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.75 tuuman korkeus, 27000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFU STN-012-0270560 "-9 sekuntia.27000 paunaa.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0280 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 24.62 tuuman korkeus, 28000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFV STN-012-0280560 "-9 sekuntia.28000 paunaa.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0300 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 33.5 tuuman korkeus, 30000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFW STN-012-0300560 "-10 sekuntia.30000 lbs.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0340 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 36.75 tuuman korkeus, 34000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFX STN-012-0340560 "-11 sekuntia.34000 paunaa.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-012-0350 Saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 27.62 tuuman korkeus, 35000 paunaa Kapasiteetti | CG6BFY STN-012-0350560 "-12 sekuntia.35000 lbs.96 "72 "60 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STN-084-0120 saksinostopöytä, alustan leveys 72 tuumaa, korkeus 99.5 tuumaa, kapasiteetti 12000 XNUMX paunaa