AUTOQUIP STN-060-0800-QD saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 15.5 - 75.5 tuuman korkeus | CG6CBL

AUTOQUIP STN-060-0800-QD saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 15.5 - 75.5 tuuman korkeus

Tuote: CG6CBL Malli: STN-060-0800-QD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus226 "
Pohjan leveys84 "
Kantavuus80000 paunaa.
Alennettu korkeus15.5 "
Max. Alustan pituus264 "
Max. Alustan leveys96 "
Min. Alustan pituus226 "
Min. Alustan leveys84 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus75.5 "
Aika:68 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4410
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusMoottori HPAika:Hinta
AUTOQUIP STN-024-0600-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 12.5-36.5 tuuman korkeus | CG6CAW STN-024-0600-QD122 "60000 paunaa.144 "122 "548 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-024-0700-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 15.5-39.5 tuuman korkeus | CG6CAX STN-024-0700-QD122 "70000 paunaa.144 "122 "560 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-024-0850-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 12.625-36.625 tuuman korkeus | CG6CAY STN-024-0850-QD122 "85000 paunaa.144 "122 "1537 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-024-0100-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 15.625-39.625 tuuman korkeus | CG6CAZ STN-024-0100-QD122 "100000 lbs.144 "122 "1545 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-036-0500-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 12.5-48.5 tuuman korkeus | CG6CBA STN-036-0500-QD170 "50000 lbs.192 "170 "1543 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-036-0800-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 12.625-48.625 tuuman korkeus | CG6CBB STN-036-0800-QD170 "80000 paunaa.192 "170 "553 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STN-036-0100-QD saksetodistuspöytä, 96 tuuman alustan leveys, 16.125-52.125 tuuman korkeus | CG6CBC STN-036-0100-QD170 "100000 lbs.192 "170 "1576 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STN-060-0800-QD saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 15.5 - 75.5 tuuman korkeus