AUTOQUIP S35-072-0028-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-91.5 tuuman korkeus | CG6CHJ

AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saksipöytä, alustan leveys 36 tuumaa, korkeus 19.5 - 91.5 tuumaa

Tuote: CG6CHJ Malli: S35-072-0028-TH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus2800 lbs.
Alennettu korkeus19.5 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys36 "
Min. Alustan pituus36 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä3
Korotettu korkeus91.5 "
Aika:33 sekuntia.
Matkan pituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 720
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-072-0015-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-91.5 tuuman korkeus | CG6CHH S35-072-0015-TH1.536 "24 "24 sekuntia.1500 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0048-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-91.5 tuuman korkeus | CG6CHK S35-072-0048-TH536 "24 "24 sekuntia.4800 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0066-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 93 tuuman korkeus, 6600 paunaa Kapasiteetti | CG6CHL S35-072-0066-TH536 "24 "33 sekuntia.6600 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-108-0015-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-127.5 tuuman korkeus | CG6CHM S35-108-0015-TH1.548 "24 "36 sekuntia.1500 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-108-0028-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-127.5 tuuman korkeus | CG6CHN S35-108-0028-TH548 "24 "26 sekuntia.2800 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-108-0048-TH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 19.5-127.5 tuuman korkeus | CG6CHP S35-108-0048-TH548 "24 "38 sekuntia.4800 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-108-0066-TH saksinostopöytä, 36 tuuman alustan leveys, 129 tuumaa korkeus, 6600 lbs Kapasiteetti | CG6CHQ S35-108-0066-TH548 "24 "51 sekuntia.6600 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-072-0028-TH Saksipöytä, alustan leveys 36 tuumaa, korkeus 19.5 - 91.5 tuumaa