AUTOQUIP S35-060-0128-DW saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 72 tuuman korkeus, 12800 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXBMW

AUTOQUIP S35-060-0128-DW saksinostopöytä, alustan leveys 96 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 12800 paunaa

Tuote: CG6BMW Malli: S35-060-0128-DW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus90 "
Pohjan leveys64 "
Kantavuus12800 paunaa.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys96 "
Min. Alustan pituus90 "
Min. Alustan leveys64 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus72 "
Aika:46 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3960
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0040-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BME S35-024-0040-DW1.536 "48 "16 sekuntia.4000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0064-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6400 paunaa Kapasiteetti | CG6BMF S35-024-0064-DW1.536 "48 "22 sekuntia.6400 paunaa.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0096-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 9600 paunaa Kapasiteetti | CG6BMG S35-024-0096-DW1.536 "48 "32 sekuntia.9600 paunaa.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0128-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 7.25-31.25 tuuman korkeus | CG6BMH S35-024-0128-DW536 "48 "22 sekuntia.12800 paunaa.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BMJ S35-036-0040-DW1.548 "48 "24 sekuntia.4000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0064-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6400 paunaa Kapasiteetti | CG6BMK S35-036-0064-DW1.548 "48 "34 sekuntia.6400 paunaa.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0096-DW saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 9600 paunaa Kapasiteetti | CG6BML S35-036-0096-DW548 "48 "25 sekuntia.9600 paunaa.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0128-DW saksinostopöytä, alustan leveys 96 tuumaa, korkeus 72 tuumaa, kapasiteetti 12800 paunaa