AUTOQUIP S35-058-0150-FI Saksinostinpöytä, 90 tuuman alustan leveys, 12.5 - 70.5 tuuman korkeus | CG6BNP

AUTOQUIP S35-058-0150-FI Saksinostinpöytä, 90 tuuman alustan leveys, 12.5 - 70.5 tuuman korkeus

Tuote: CG6BNP Malli: S35-058-0150-FI

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus90 "
Pohjan leveys28 "
Kantavuus15000 lbs.
Alennettu korkeus12.5 "
Max. Alustan pituus120 "
Max. Alustan leveys90 "
Min. Alustan pituus90 "
Min. Alustan leveys28 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus70.5 "
Aika:60 sekuntia.
Matkan pituus58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2475
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-024-0025-FI Sakseteline, 32 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BNA S35-024-0025-FI1.536 "16 "8 sekuntia.2500 paunaa.60 "32 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0040-FI Saksetason nostopöytä, 32 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BNB S35-024-0040-FI1.536 "16 "11 sekuntia.4000 lbs.60 "32 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0060-FI Saksetason nostopöytä, 72 tuuman alustan leveys, 30.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNC S35-024-0060-FI1.536 "22 "32 sekuntia.6000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-024-0080-FI Saksetason nostopöytä, 72 tuuman alustan leveys, 7-31 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6BND S35-024-0080-FI1.536 "22 "32 sekuntia.8000 lbs.60 "72 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0025-FI Sakseteline, 32 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BNE S35-036-0025-FI1.548 "16 "12 sekuntia.2500 paunaa.72 "32 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0040-FI Saksetelinepöytä, 32 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BNF S35-036-0040-FI1.548 "16 "17 sekuntia.4000 lbs.72 "32 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060-FI Saksetason nostopöytä, 72 tuuman alustan leveys, 42.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BNG S35-036-0060-FI1.548 "22 "50 sekuntia.6000 lbs.72 "72 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-058-0150-FI Saksinostinpöytä, 90 tuuman alustan leveys, 12.5 - 70.5 tuuman korkeus