AUTOQUIP S35-048-0054-DH saksetason pöytä, 36 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 5400 paunaa Kapasiteetti | CG6CCT

AUTOQUIP S35-048-0054-DH saksinostopöytä, alustan leveys 36 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, kapasiteetti 5400 paunaa

Tuote: CG6CCT Malli: S35-048-0054-DH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus5400 lbs.
Alennettu korkeus13 "
Max. Alustan pituus60 "
Max. Alustan leveys36 "
Min. Alustan pituus36 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus61 "
Aika:32 sekuntia.
Matkan pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP S35-048-0020-DH saksetason nostopöytä, 36 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CCQ S35-048-0020-DH1.536 "24 "16 sekuntia.2000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0034-DH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 3400 paunaa Kapasiteetti | CG6CCR S35-048-0034-DH1.536 "24 "16 sekuntia.3400 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0070-DH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 62 tuuman korkeus, 7000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCU S35-048-0070-DH1.536 "24 "44 sekuntia.7000 lbs.60 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0019-DH saksetason pöytä, 36 tuuman alustan leveys, 85 tuuman korkeus, 1900 paunaa Kapasiteetti | CG6CCV S35-072-0019-DH1.548 "24 "24 sekuntia.1900 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0034-DH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 85 tuuman korkeus, 3400 paunaa Kapasiteetti | CG6CCW S35-072-0034-DH1.548 "24 "34 sekuntia.3400 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0054-DH saksetason pöytä, 36 tuuman alustan leveys, 85 tuuman korkeus, 5400 paunaa Kapasiteetti | CG6CCX S35-072-0054-DH1.548 "24 "25 sekuntia.5400 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-072-0070-DH saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 86 tuuman korkeus, 7000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCY S35-072-0070-DH548 "24 "35 sekuntia.7000 lbs.72 "36 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0054-DH saksinostopöytä, alustan leveys 36 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, kapasiteetti 5400 paunaa