AUTOQUIP S35-036-0025-RM saksetavarapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BRA

AUTOQUIP S35-036-0025-RM saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 50.5 tuumaa, kapasiteetti 2500 paunaa

Tuote: CG6BRA Malli: S35-036-0025-RM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus62 "
Pohjan leveys41 "
Kantavuus2500 paunaa.
Alennettu korkeus14.5 "
Max. Alustan pituus72 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP2
Sylinterien lukumäärä1
Korotettu korkeus50.5 "
Aika:12 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 517.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP S35-036-0040-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 lbs.72 "48 "17 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-036-0060-RM saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 50.5 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 lbs.72 "48 "25 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 paunaa.96 "64 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Saksetason nostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 lbs.96 "64 "22 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP S35-048-0060-RM Saksilautapöytä, 48 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 lbs.96 "64 "33 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0025-RM saksinostopöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 50.5 tuumaa, kapasiteetti 2500 paunaa