AUTOQUIP QDL-074-0020 saksinostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7 - 81 tuumaa korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CEN

AUTOQUIP QDL-074-0020 Saksipöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 7 - 81 tuumaa, kapasiteetti 2000 lbs

Tuote: CG6CEN Malli: QDL-074-0020

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus56 "
Pohjan leveys30 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus7"
Max. Alustan pituus78 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus56 "
Min. Alustan leveys30 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus81 "
Aika:31 sekuntia.
Matkan pituus74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 506.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysAika:Hinta
AUTOQUIP QDL-049-0020 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-049-0045 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 4500 paunaa Kapasiteetti | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-049-0065 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 6500 paunaa Kapasiteetti | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0017 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 1700 paunaa Kapasiteetti | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 paunaa.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0040 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-054-0015 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7-61 tuuman korkeus, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP QDL-074-0020 Saksipöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 7 - 81 tuumaa, kapasiteetti 2000 lbs