AUTOQUIP QDL-049-0045 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 4500 paunaa Kapasiteetti | CG6CDM

AUTOQUIP QDL-049-0045 Saksipöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, kapasiteetti 4500 lbs

Tuote: CG6CDM Malli: QDL-049-0045

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys30 "
Kantavuus4500 lbs.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus66 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus42 "
Min. Alustan leveys30 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus61 "
Aika:31 sekuntia.
Matkan pituus49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysAika:Hinta
AUTOQUIP QDL-049-0020 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-049-0065 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 6500 paunaa Kapasiteetti | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0017 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 1700 paunaa Kapasiteetti | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 paunaa.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0040 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-051-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 61 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-054-0015 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7-61 tuuman korkeus, 1500 lbs Kapasiteetti | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP QDL-054-0035 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 7-61 tuuman korkeus, 3500 paunaa Kapasiteetti | CG6CDU QDL-054-003542 "30 "3500 lbs.66 "42 "30 "31 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP QDL-049-0045 Saksipöytä, alustan leveys 48 tuumaa, korkeus 61 tuumaa, kapasiteetti 4500 lbs