AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 Telakkahissi, 60 tuuman koko, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CZG

AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 telakkanostin, koko 60 tuumaa, kapasiteetti 6000 paunaa

Tuote: CG6CZG Malli: PDQ-055.5-0060

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakanostin
Akselikuormitus3000 lbs.
Pohjan pituus84 "
Pohjan leveys76 "
Sillan pituus18 "
Sillan leveys58 "
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus4.5 "
Min. Alustan pituus84 "
Min. Alustan leveys60 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus60 "
Rampin pituus30 "
Rampin leveys58 "
Aika:9 sekuntia.
Matkan pituus55.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1305
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselikuormitusKantavuusHinta
AUTOQUIP PDQ-055.5-0040 Telakkahissi, 60 tuumaa, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CZE PDQ-055.5-00402000 paunaa.4000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Telakkahissi, 60 tuumaa, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CZF PDQ-055.5-00503000 lbs.5000 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP PDQ-055.5-0060 telakkanostin, koko 60 tuumaa, kapasiteetti 6000 paunaa