AUTOQUIP HCT-048048-0300 Sähkökäyttöinen levysoitin, 48 tuuman alustan leveys, 15.13 tuuman korkeus, 30000 6 lbs Kapasiteetti | CGXNUMXCTG

AUTOQUIP HCT-048048-0300 sähkökäyttöinen levysoitin, 48 tuuman alustan leveys, 15.13 tuuman korkeus, kapasiteetti 30000 lbs

Tuote: CG6CTG Malli: HCT-048048-0300

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPowered levysoitin
Akselikuormitus8000 paunaa.
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys48 "
Aste360
Kuorma (paunaa)12000
Kantavuus30000 lbs.
Alennettu korkeus15.13 "
Max. Alustan pituus96 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys48 "
Moottori HP0.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 751.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Alustan pituusAkselikuormitusPohjan pituusMin. Alustan leveysMoottori HPPohjan leveysKuorma (paunaa)KantavuusHinta
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 24 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 paunaa.24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 36 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 paunaa.36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 48 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 paunaa.48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 60 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 paunaa.48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Kääntöpöytä, 72 tuumaa, alustan leveys, 12.5 tuumaa, korkeus 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 paunaa.48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 84 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 paunaa.48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Sähkökäyttöinen levysoitin, 96 tuuman alustan leveys, 12.5 tuuman korkeus, 5000 lbs Kapasiteetti | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 paunaa.48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP HCT-048048-0300 sähkökäyttöinen levysoitin, 48 tuuman alustan leveys, 15.13 tuuman korkeus, kapasiteetti 30000 lbs