AUTOQUIP DRM-036-0160 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 48 ​​tuuman korkeus, 16000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCA

AUTOQUIP DRM-036-0160 saksinostopöytä, alustan leveys 62 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, kapasiteetti 16000 paunaa

Tuote: CG6CCA Malli: DRM-036-0160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus76.5 "
Pohjan leveys42 "
Kantavuus16000 paunaa.
Alennettu korkeus12 "
Max. Alustan pituus114 "
Max. Alustan leveys62 "
Min. Alustan pituus94 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus48 "
Aika:100 sekuntia.
Matkan pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2565
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusAika:Hinta
AUTOQUIP DRM-036-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-036-0120 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 46 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 lbs.114 "62 "94.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-036-0240 Saksetason nostopöytä, 62 tuuman alustan leveys, 48 ​​tuuman korkeus, 24000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 lbs.114 "62 "94 "100 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 52 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 lbs.122 "62 "102.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0120 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 52 tuuman korkeus, 12000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 lbs.122 "62 "102.5 "70 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-042-0200 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 54 tuuman korkeus, 20000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 lbs.122 "62 "140 "100 sekuntia.-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DRM-048-0080 Saksetodistuspöytä, 62 tuuman alustan leveys, 58 tuuman korkeus, 8000 paunaa Kapasiteetti | CG6CCF DRM-048-008088 "8000 lbs.132 "62 "112.5 "50 sekuntia.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP DRM-036-0160 saksinostopöytä, alustan leveys 62 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, kapasiteetti 16000 paunaa