AUTOQUIP DPL-144-0060 saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 19.75 - 163.75 tuumaa korkeus | CG6CGE

AUTOQUIP DPL-144-0060 saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 19.75 - 163.75 tuuman korkeus

Tuote: CG6CGE Malli: DPL-144-0060

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus108 "
Pohjan leveys72 "
Kantavuus6000 lbs.
Alennettu korkeus19.75 "
Max. Alustan pituus132 "
Max. Alustan leveys96 "
Min. Alustan pituus108 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus163.75 "
Aika:58 sekuntia.
Matkan pituus144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP DPL-036-0005 Saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 44.5 tuuman korkeus, 500 lbs Kapasiteetti | CG6CEQ DPL-036-00050.7532 "24 "7 sekuntia.500 lbs.48 "36 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-036-0150 Saksetason nostopöytä, 36 tuuman alustan leveys, 9.25-45.25 tuuman korkeus | CG6CER DPL-036-01501.532 "24 "8 sekuntia.1500 lbs.48 "36 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-036-0030 Saksetodistuspöytä, 36 tuuman alustan leveys, 10.75-46.75 tuuman korkeus | CG6CET DPL-036-00301.532 "24 "16 sekuntia.3000 lbs.48 "36 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-048-0030 Saksetodistuspöytä, 42 tuuman alustan leveys, 11.25-59.25 tuuman korkeus | CG6CEU DPL-048-00301.540 "24 "28 sekuntia.3000 lbs.72 "42 "40 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-048-0060 Saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 12.75-60.75 tuuman korkeus | CG6CEV DPL-048-0060540 "24 "22 sekuntia.6000 lbs.72 "42 "40 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-048-0090 Saksetodistuspöytä, 42 tuuman alustan leveys, 63 tuuman korkeus, 9000 paunaa Kapasiteetti | CG6CEW DPL-048-0090543 "24 "38 sekuntia.9000 lbs.72 "42 "43 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP DPL-048-0120 Saksetason nostopöytä, 42 tuuman alustan leveys, 16.5-64.5 tuuman korkeus | CG6CEX DPL-048-0120543 "24 "44 sekuntia.12000 lbs.72 "42 "43 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP DPL-144-0060 saksinostopöytä, 96 tuuman alustan leveys, 19.75 - 163.75 tuuman korkeus