AUTOQUIP CMD-050-0030 Telakkahissi, 72-55.375 tuumaa, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6DAA

AUTOQUIP CMD-050-0030 telakkanostin, 72–55.375 tuuman koko, kapasiteetti 3000 lbs

Tuote: CG6DAA Malli: CMD-050-0030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakanostin
Akselikuormitus1500 paunaa.
Pohjan pituus75 "
Pohjan leveys60 "
Sillan pituus60 "
Sillan leveys18 "
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus5.375 "
Max. Alustan pituus72 "
Max. Alustan leveys72 "
Min. Alustan pituus72 "
Min. Alustan leveys72 "
Moottori HP2
Sylinterien lukumäärä2
Käyttöpaine1500 psi
Korotettu korkeus55.375 "
Rampin pituus60 "
Rampin leveys30 "
Aika:31.3 sekuntia.
Matkan pituus50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselikuormitusKantavuusHinta
AUTOQUIP CMD-050-0040 Telakkahissi, 72-55.375 tuumaa, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DAB CMD-050-00402000 paunaa.4000 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP CMD-050-0030 telakkanostin, 72–55.375 tuuman koko, kapasiteetti 3000 lbs