AUTONICS PSO-B02 -paneeliasennustelineen paineanturi | AC6DLE 32W524

AUTONICS PSO-B02 Paneeliasennustelineen paineanturi

Tuote: AC6DLE Malli: PSO-B02Ristiviite: 32W524

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikiinnike
Pituus0.236 "
Dia ulkopuolella.1.57 x 1.65 tuumaa. Neliö
TyyppiPaneelikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)30.18
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS PSO-B02 Paneeliasennustelineen paineanturi