Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS PMC-2HS-USB askelmoottoriohjain 2-akselinen 24vdc | AE6BAN 5PFF9

AUTONICS PMC-2HS-USB Stepper Motor Controller 2 Axis 24vdc

Varastossa
Tuote: AE6BAN Malli: PMC-2HS-USBRistiviite: 5PFF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,390.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelmoottorin ohjain
Syvyys2.5 "
Korkeus3.75 "
Asennus2-reikäinen
Asennuskuvio3.74 Keskellä
vaatiiAskelmoottorin ohjain 5PFF4, 5PFF5, 5PFF6 tai 5PFF7 ja nauhakaapeli 5PFG0 tai 5PFG1
Jännite24 VDC
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lähtöpulssitaajuus (4 Mpps)
    • Askeleita per akseli (64)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS PMC-2HS-USB Stepper Motor Controller 2 Axis 24vdc
€1,390.96 / yksikkö