Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PSL-PL1REDY Itselaminoiva riippulukon etiketti punainen - pakkaus 25 | AF4RYE 9HY44

PANDUIT PSL-PL1REDY Itselaminoituva riippulukkotarra punainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RYE Malli: PSL-PL1REDYRistiviite: 9HY44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPadllock-tarra
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaCR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PSL-PL1REDY Itselaminoituva riippulukkotarra punainen - 25 kpl pakkaus
€121.50 /pakkaus