Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YFP 11Y544

AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Monipaneelimittari Tasavirta-ampeeri

Varastossa
Tuote: AA3YFP Malli: MT4W-DA-4NRistiviite: 11Y544

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.1%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys4.2 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt1 / 8 DIN
Syöttöalue0 - 5 ADC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloOsoitin
Virta vaaditaan100-240 VAC 50/60 Hz
TyyliMT4W-sarja
TyyppiDC-virta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloVirta vaaditaanTyyppiHinta
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 - 5 ADCOsoitin12-24 VDCDC-virta-
Tarjouspyyntö
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din monipaneelimittari DC-vahvistimet | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 - 5 ADCRele12-24 VDCDC-virta-
Tarjouspyyntö
AUTONICS MT4W-DV-4N digitaalinen paneelimittari, tasajännite, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547 MT4W-DV-4N0 - 500 VDCOsoitin100-240 VAC 50/60 HzDC-voltit€193.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Monipaneelimittari Tasavirta-ampeeri
€193.59 / yksikkö