AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din monipaneelimittari DC-vahvistimet | AA3YFB 11Y532

AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Monipaneelimittari Tasavirta-ampeeri

Tuote: AA3YFB Malli: MT4W-DA-11Ristiviite: 11Y532

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.1%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys4.2 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt1 / 8 DIN
Syöttöalue0 - 5 ADC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloRele
Virta vaaditaan12-24 VDC
Releet250 VAC 3A, 30 VDC 3A
TyyliMT4W-sarja
TyyppiDC-virta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloVirta vaaditaanTyyppiHinta
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 - 5 ADCOsoitin12-24 VDCDC-virta-
Tarjouspyyntö
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din monipaneelimittarin DC-vahvistimet | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 - 5 ADCOsoitin100-240 VAC 50/60 HzDC-virta€193.59
AUTONICS MT4W-DV-4N digitaalinen paneelimittari, tasajännite, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547 MT4W-DV-4N0 - 500 VDCOsoitin100-240 VAC 50/60 HzDC-voltit€193.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Monipaneelimittari Tasavirta-ampeeri