Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MP5W-44 nopeus- / pulssimittarit 1/8 Din | AA3YDP 11Y497

AUTONICS MP5W-44 Tach / Nopeus / Pulssimittarit 1/8 Din

Varastossa
Tuote: AA3YDP Malli: MP5W-44Ristiviite: 11Y497

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennetut takometrit
tarkkuus0.05%
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
hyödyt1 / 8 DIN
panos4.5 - 24 VDC
ulostulo(5) NPN Open Collector ja (1) 4 - 20 mA DC
Tehontarve100-240 VAC 50/60 Hz
päätöslauselma0.05
RPM-19999 ja 99999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytulostuloHinta
AUTONICS MP5Y-4N nopeus- / pulssimittarit 36 ​​x 72 mm | AA4DZV 12G528 MP5Y-4N72 x 36 mmVain indikaattori€271.49
AUTONICS MP5Y-44 väli- / nopeus- / pulssimittarit 36 ​​x 72 mm | AA4DZY 12G531 MP5Y-4472 x 36 mm4 - 20 mA€407.54
AUTONICS MP5W-4N nopeus- / nopeusmittarit 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1 / 8 DINVain indikaattori€231.55
AUTONICS MP5W-41 nopeus- / pulssimittarit 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411 / 8 DINKolmoisrele€349.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MP5W-44 Tach / Nopeus / Pulssimittarit 1/8 Din
€413.61 / yksikkö