Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MP5Y-44 väli- / nopeus- / pulssimittarit 36 ​​x 72 mm | AA4DZY 12G531

AUTONICS MP5Y-44 Tach / Nopeus / Pulssimittarit 36 ​​x 72 mm

Varastossa
Tuote: AA4DZY Malli: MP5Y-44Ristiviite: 12G531
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
€407.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennetut takometrit
tarkkuus0.05%
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
hyödyt72 x 36 mm
panos4.5 - 24 VDC
ulostulo4 - 20 mA
Tehontarve100-240 VAC 50/60 Hz
päätöslauselma0.05
RPM-19999 ja 99999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytulostuloHinta
AUTONICS MP5W-44 nopeus- / pulssimittarit 1/8 Din | AA3YDP 11Y497 MP5W-441 / 8 DIN(5) NPN Open Collector ja (1) 4 - 20 mA DC€413.61
AUTONICS MP5Y-4N nopeus- / pulssimittarit 36 ​​x 72 mm | AA4DZV 12G528 MP5Y-4N72 x 36 mmVain indikaattori€271.49
AUTONICS MP5W-4N nopeus- / nopeusmittarit 1/8 Din | AA4DZZ 12G532 MP5W-4N1 / 8 DINVain indikaattori€231.55
AUTONICS MP5W-41 nopeus- / pulssimittarit 1/8 Din | AA4EAA 12G533 MP5W-411 / 8 DINKolmoisrele€349.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MP5Y-44 Tach / Nopeus / Pulssimittarit 36 ​​x 72 mm
€407.54 / yksikkö