Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MD5-HF28 askelmoottorin ohjain 5-vaiheinen 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6

AUTONICS MD5-HF28 askelmoottoriohjain 5-vaiheinen 100-220vac 2.8a

Varastossa
Tuote: AE6BAK Malli: MD5-HF28Ristiviite: 5PFF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,704.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelmoottorin kuljettaja
Vahvistimet vaihetta kohti2.8
Syvyys5.75 "
Korkeus7.875 "
Asennus2-reikäinen
Asennuskuvio7.283 Keskellä
Vaihe5
Jännite100-220 VAC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulopulssitaajuus (500 kpps)
    • Min. Tulopulssin leveys (0.1 mikrosekuntia)
    • Resoluutio / Microstep-jako (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
    • Suoritusmenetelmä (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
AUTONICS MD5-HD14 askelmoottorin ohjain 5-vaiheinen 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4 MD5-HD143-1 / 16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€962.77
AUTONICS MD2U-MD20 Askelmoottorin ohjain 2-vaiheinen 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1 / 16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€456.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MD5-HF28 askelmoottoriohjain 5-vaiheinen 100-220vac 2.8a
€1,704.83 / yksikkö