Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MD2U-MD20 Askelmoottorin ohjain 2-vaiheinen 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7

AUTONICS MD2U-MD20 askelmoottorin ohjain 2-ph 24-35vdc 2.0a

Varastossa
Tuote: AE6BAL Malli: MD2U-MD20Ristiviite: 5PFF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelmoottorin kuljettaja
Vahvistimet vaihetta kohti2.0
Syvyys3-1 / 16 "
Korkeus4.125 "
Asennus2-reikäinen
Asennuskuvio3.799 Keskellä
Vaihe2
Jännite24-35 VDC
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tulopulssitaajuus (50 kpps)
    • Min. Tulopulssin leveys (10 mikrosekuntia)
    • Resoluutio / Microstep-jako (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20)
    • Suoritusmenetelmä (Unipolar)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
AUTONICS MD5-HD14 askelmoottorin ohjain 5-vaiheinen 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4 MD5-HD143-1 / 16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€962.77
AUTONICS MD5-HF28 askelmoottorin ohjain 5-vaiheinen 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6 MD5-HF285.75 "7.875 "5100-220 VAC2.12 "€1,704.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MD2U-MD20 askelmoottorin ohjain 2-ph 24-35vdc 2.0a
€456.05 / yksikkö