Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE8N-BN LCD-laskuri/summaaja digitaalinen 8-numeroinen | AC6AMG 32J129

AUTONICS LE8N-BN LCD-laskuri/summaaja, digitaalinen 8-numeroinen

Varastossa
Tuote: AC6AMG Malli: LE8N-BNRistiviite: 32J129

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen tuntimittari
Kehys kasvot (tuumaa)1.73 "x 0.95"
Kehys kasvotyyppiPaneelikiinnitys
Kehys taakse (tuumaa)2.13 "
Syvyys2.28 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit/Minuutit/Sekunnit, Tunnit/Minuutit
Sopii paneelin leikkaukseen1/32 "DIN
Pituus1.89 "
AsennusmenetelmäKiinnike
Numeroiden määrä8
Nollaa tyyppiEtuavain, takaliitin
Ajastinalue99999999
Leveys0.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AUTONICS LE8N-BF LCD-laskuri/summaaja digitaalinen 8-numeroinen | AC6AMF 32J128 LE8N-BF€91.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE8N-BN LCD-laskuri/summaaja, digitaalinen 8-numeroinen
€85.16 / yksikkö