Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE4SA ajastinrele 9999 Hr. 8-napainen 3a Spdt 24v | AC6AMM 32J134

AUTONICS LE4SA Ajastinrele 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v

Varastossa
Tuote: AC6AMM Malli: LE4SARistiviite: 32J134

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäNappi
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit24-240 VAC / 24-240 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViivästyksellä, Viivästyksellä 2, Välkyntä, Välkyntä 1, aikaväli, Tähti-Delta, Kaksoset, Kaksoset 1.
Hz50/60
Maks. Ajan asetus9999 hr.
Min. Ajan asetus0.01 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä8
Toiminnot1, 3, 4, 5, + 5 muuta
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
Tilailmaisimennestekidenäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)ToimintoToimintojen määräHinta
AUTONICS LE4S-ajastinrele 9999 Hr. 8-napainen 5a Spdt 24v | AC6AML 32J133 LE4S5AViive päällä, viive 1, viive 2, välkyntä, välkyntä 1, aikaväli, aikaväli 1, päälle-pois viive, ON-OFF viive 19€110.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE4SA Ajastinrele 9999 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v
€109.54 / yksikkö