CS JOHNSON SL-S-8 Swageless kierretappi kaapelin koko 1/4 tuumaa | AG3NFE 33NV15

CS JOHNSON SL-S-8 Swageless kierretappi kaapelin koko 1/4 tuumaa

Tuote: AG3NFE Malli: SL-S-8Ristiviite: 33NV15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutkaton kierretappi
Kaapelin koko1 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus4.625 "
thread Pituus2.625 "
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKokonaispituusthread PituusKierteen kokoHinta
CS JOHNSON SL-S-4 Swageless kierretappi kaapelin koko 1/8 tuumaa | AG3NFC 33NV13 SL-S-41 / 8 "3.25 "2.031 "1 / 4 "€155.22
CS JOHNSON SL-S-6 Kierretön kierretappikaapelin koko 3/16 tuumaa. | AG3NFD 33NV14 SL-S-63 / 16 "4.625 "2.125 "5 / 16 "€155.18
CS JOHNSON SL-S-10 Swageless kierretappi kaapelin koko 5/16 tuumaa. | AG3NFF 33NV16 SL-S-105 / 16 "4.875 "3.25 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
CS JOHNSON SL-S-12 Swageless Thread Stud Kaapelin koko 3/8 tuumaa | AG3NFG 33NV17 SL-S-123 / 8 "5.25 "3.75 "5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON SL-S-8 Swageless kierretappi kaapelin koko 1/4 tuumaa