Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS EC-3 -anturin kytkentäreikä 10mm OD 22mm | AA3KKX 11M944

AUTONICS EC-3 Enkooderin kytkentäreikä 10mm OD 22mm

Varastossa
Tuote: AA3KKX Malli: EC-3Ristiviite: 11M944

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKooderin kytkentä
Pora Dia.10mm
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.22mm
Kokonaispituus25mm
Ruuvin kokoM4 x 0.7 mm
Setscrew-sijainti2 (0 astetta) 2 (45 astetta)
TyyliJoustava kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
AUTONICS EC-4 -anturin kytkentäreikä 4mm OD 13mm | AA3KKY 11M945 EY-44mm13mm21mmM3 x 0.5 mm€18.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS EC-3 Enkooderin kytkentäreikä 10mm OD 22mm
€20.24 / yksikkö