Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CT6Y-1P2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALK 32J109

AUTONICS CT6Y-1P2 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC DC Power

Varastossa
Tuote: AC6ALK Malli: CT6Y-1P2Ristiviite: 32J109

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€190.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen laskuri / ajastin
Counts99999
Laskee sekunnissa10,000
Syvyys83mm
näyttöLED
Sopii paneelin leikkaukseen72 x 36mm
TulosignaaliValittavissa oleva jännite / ei jännitettä
TulojänniteH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Pituus72 "
Min. On / Off-pulssi0.1ms
AsennusPaneeli
Numeroiden määrä6
Tuotosluokitus(1) Rele: 3A @ 250 VAC, (1) SSR: 100 mA @ 30 VDC
Power Rating24 VAC / 24 - 48 VDC
Esilajittelualue0.00001 ja 99999.9
Preset1
ReleMekaaninen rele, SSR
Nollaa tyyppiEtuavain, takaliitin
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCountsSyvyyseräPituusNumeroiden määräPower RatingLeveysHinta
AUTONICS CT4S-1P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 AC-virta | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€180.92
AUTONICS CT4S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 -verkkovirta | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€216.67
AUTONICS CT6S-1P4 LED digitaalinen laskuri / ajastin; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-1P2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€190.67
AUTONICS CT6S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital6-verkkovirta | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I4 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-virta | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€163.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CT6Y-1P2 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC DC Power
€190.48 / yksikkö