AUTONICS CT6M-2P2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALV 32J118

AUTONICS CT6M-2P2 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC DC Power

Tuote: AC6ALV Malli: CT6M-2P2Ristiviite: 32J118

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen laskuri / ajastin
Counts99999
Laskee sekunnissa10,000
Syvyys95mm
näyttöLED
Sopii paneelin leikkaukseen72 x 72mm
TulosignaaliValittavissa oleva jännite / ei jännitettä
TulojänniteH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Pituus72 "
Min. On / Off-pulssi0.1ms
AsennusPaneeli
Numeroiden määrä6
Tuotosluokitus(2) Rele: 5A @ 250 VAC, (1) SSR: 100 mA @ 30 VDC
Power Rating24 VAC / 24 - 48 VDC
Esilajittelualue0.00001 ja 99999.9
Preset2
ReleMekaaninen rele, SSR
Nollaa tyyppiEtuavain, takaliitin
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: Eränlaskutoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCountsSyvyyseräPituusNumeroiden määräPower RatingLeveysHinta
AUTONICS CT4S-1P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 AC-virta | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€180.92
AUTONICS CT4S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 -verkkovirta | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€216.67
AUTONICS CT6S-1P4 LED digitaalinen laskuri / ajastin; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-1P2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€190.67
AUTONICS CT6S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital6-verkkovirta | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I4 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-virta | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€163.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CT6M-2P2 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC DC Power