Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CT6M-1P4 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-virta | AC6ALR 32J115

AUTONICS CT6M-1P4 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC virta

Varastossa
Tuote: AC6ALR Malli: CT6M-1P4Ristiviite: 32J115

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen laskuri / ajastin
Counts99999
Laskee sekunnissa10,000
Syvyys95mm
näyttöLED
Sopii paneelin leikkaukseen72 x 72mm
TulosignaaliValittavissa oleva jännite / ei jännitettä
TulojänniteH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Pituus72 "
Min. On / Off-pulssi0.1ms
AsennusPaneeli
Numeroiden määrä6
Tuotosluokitus(1) Rele: 5A @ 250 VAC, (1) SSR: 100 mA @ 30 VDC
Power Rating100 - 240 VAC
Esilajittelualue0.00001 ja 99999.9
Preset1
ReleMekaaninen rele, SSR
Nollaa tyyppiEtuavain, takaliitin
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (Kyllä)
    • Erikoisominaisuudet: Eränlaskutoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCountsSyvyyseräPituusNumeroiden määräPower RatingLeveysHinta
AUTONICS CT4S-1P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 AC-virta | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€180.92
AUTONICS CT4S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital4 -verkkovirta | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin484100 - 240 VAC48mm€216.67
AUTONICS CT6S-1P4 LED digitaalinen laskuri / ajastin; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm€190.68
AUTONICS CT6S-1P2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€190.67
AUTONICS CT6S-2P4 LED-laskuri / ajastin Digital6-verkkovirta | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I4 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-virta | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin486100 - 240 VAC48mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CT6S-I2 LED-laskuri / ajastin Digital6 AC-tasavirta | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigitaalinen laskuri / ajastin48624 VAC / 24 - 48 VDC48mm€163.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CT6M-1P4 LED-laskuri/ajastin Digital6 AC virta
€236.33 / yksikkö