AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP Räjähdyssuojattu moottori, 3 ulostuloa | CD7KYH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP Räjähdyssuojattu moottori, 3 ulostuloa

Varastossa
Tuote: CD7KYH Malli: BAC-17EXP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,295.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Motor
Ampeeria8.2 / 15.2 A
HP1 1/2 hv
Moottorikotelon suunnitteluRäjähdyssuojattu
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Vaihe3
Paine0 - 30 psi
Jännite230/460V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR044CN Sähkömoottori | CJ2BNK 25CD41 MTR044CN20A1 / 4 hp12V DC-€337.79
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR021 Sähkömoottori | CJ2BNL 25CD19 MTR02112A3 / 4 hp115V AC€2,185.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP Räjähdyssuojattu moottori, 3 ulostuloa
€7,295.11 / yksikkö