Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BWPK25-05 Keräilyanturi Npn Muovi 25mm 5 Beam | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 Keräilyanturi Npn Muovi 25mm 5 Säde

Varastossa
Tuote: AC6DCR Malli: BWPK25-05Ristiviite: 32W349

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€790.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen keräilyanturi
Säteen väli25mm
Kaapeliliitäntä3 paljasta johtoa
Kaapelin pituus2m
Piirin tyyppiNPN avoin keräilijä
Syvyys22.6mm
Korkeus140mm
KoteloMuovi
IP-luokitus40
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys0.05 - 3m
Min. Kohteen kokoLäpinäkymätön materiaali 35 mm
Palkkien lukumäärä5
Käyttölämpötila alue-20-60 astetta C
TulostustilaValo päällä
Kokonaiskorkeus160mm
Virtalähde12 - 24 VDC
Suojattu korkeus140mm
Vasteaika30 ms.
Anturialue0.05 - 3.00m
Leveys28.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)4
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kulutus (60mA)
    • Maks. Kuormitusjännite (30VDC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BWPK25-05 Keräilyanturi Npn Muovi 25mm 5 Säde
€790.41 / yksikkö