AUTONICS BWP20-12P -anturi Pnp-muovi 20mm 12 palkki | AC6DCL 32W344

AUTONICS BWP20-12P Pinta-anturi Pnp Muovi 20mm 12 Säde

Tuote: AC6DCL Malli: BWP20-12PRistiviite: 32W344

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Säteen väli20mm
Kaapeliliitäntä4 paljasta johtoa
Kaapelin pituus3m
Piirin tyyppiPNP Open Collector
Syvyys22.6mm
Korkeus270mm
KoteloMuovi
IP-luokitus40
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys0.1 - 5m
Min. Kohteen kokoLäpinäkymätön materiaali 30 mm
Palkkien lukumäärä12
Käyttölämpötila alue-20-60 astetta C
TulostustilaValo päällä
Kokonaiskorkeus290mm
Virtalähde12 - 24 VDC
Suojattu korkeus270mm
Vasteaika6 ms.
Anturialue0.10 - 5.00m
Leveys28.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)40
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kulutus (80mA)
    • Maks. Kuormitusjännite (30VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiKorkeusKokonaiskorkeusHinta
AUTONICS BWP20-12 -anturi Npn-muovi 20mm 12 palkki | AC6DCK 32W343 BWP20-12NPN avoin keräilijä270mm290mm€1,166.05
AUTONICS BWP20-20P -anturi Pnp-muovi 20mm 20 palkki | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP Open Collector430mm450mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BWP20-12P Pinta-anturi Pnp Muovi 20mm 12 Säde