Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BW40-14 Pinta-anturi Npn Metalli 40mm 14 Beam | AC6DBV 32W329

AUTONICS BW40-14 Pinta-anturi Npn Metalli 40mm 14 Säde

Varastossa
Tuote: AC6DBV Malli: BW40-14Ristiviite: 32W329

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,825.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Säteen väli40mm
Kaapeliliitäntä4-napainen M12
Kaapelin pituus300mm
Piirin tyyppiNPN avoin keräilijä
Syvyys22.6mm
Korkeus560mm
KoteloAlumiini
IP-luokitus65
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys0.1 - 7m
Min. Kohteen kokoLäpinäkymätön materiaali 50 mm
Palkkien lukumäärä14
Käyttölämpötila alue-20-60 astetta C
TulostustilaValo päällä
Kokonaiskorkeus580mm
Virtalähde12 - 24 VDC
Suojattu korkeus560mm
Vasteaika12 ms.
Anturialue0.10 - 7.00m
Leveys28.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)80
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kulutus (80mA)
    • Maks. Kuormitusjännite (30VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
AUTONICS BW40-10 Pinta-anturi Npn Metalli 40mm 10 Beam | AC6DBQ 32W325 BW40-10400mm520mm€2,232.63
AUTONICS BW40-16 Pinta-anturi Npn Metalli 40mm 16 Säde | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm€461.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BW40-14 Pinta-anturi Npn Metalli 40mm 14 Säde
€2,825.06 / yksikkö