Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BW20-40P Pinta-anturi Pnp Metalli 20mm 40 Palkki | AC6DBD 32W314

AUTONICS BW20-40P Pinta-anturi Pnp Metalli 20mm 40 Säde

Varastossa
Tuote: AC6DBD Malli: BW20-40PRistiviite: 32W314

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,765.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Säteen väli20mm
Kaapeliliitäntä4-napainen M12
Kaapelin pituus300mm
Piirin tyyppiPNP Open Collector
Syvyys22.6mm
Korkeus800mm
KoteloAlumiini
IP-luokitus65
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys0.1 - 7m
Min. Kohteen kokoLäpinäkymätön materiaali 30 mm
Palkkien lukumäärä40
Käyttölämpötila alue-20-60 astetta C
TulostustilaValo päällä
Kokonaiskorkeus820mm
Virtalähde12 - 24 VDC
Suojattu korkeus800mm
Vasteaika12 ms.
Anturialue0.10 - 7.00m
Leveys28.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)112
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nykyinen kulutus (80mA)
    • Maks. Kuormitusjännite (30VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiKorkeusKokonaiskorkeusHinta
AUTONICS BW20-40 Pinta-anturi NPN Metalli 20mm 40 Palkki | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN avoin keräilijä800mm820mm€4,765.35
AUTONICS BW20-44 Pinta-anturi NPN Metalli 20mm 44 Palkki | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN avoin keräilijä880mm900mm-
Tarjouspyyntö
AUTONICS BW20-44P -anturi Pnp-metalli 20mm 44-palkki | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP Open Collector880mm900mm€5,211.92
AUTONICS BW20-48 Pinta-anturi Npn Metalli 20mm 48 Palkki | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN avoin keräilijä960mm980mm€5,658.52
AUTONICS BW20-48P -anturi Pnp-metalli 20mm 48-palkki | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP Open Collector960mm980mm€5,658.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BW20-40P Pinta-anturi Pnp Metalli 20mm 40 Säde
€4,765.35 / yksikkö