Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS BF4R -kuituoptinen valokennoanturi Npn AC6DEF 32W385

AUTONICS BF4R kuituoptinen valosähköinen anturi Npn

Varastossa
Tuote: AC6DEF Malli: BF4RRistiviite: 32W385

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptinen anturi, automaattinen viritys
Piirin tyyppiNPN
Syvyys2.598 "
näyttöLED
Sähköliitäntä2 m, 4 johdinkaapeli
Korkeus1.291 "
IP-luokitusEi arvioitu
Maks. Kuormavirta100mA
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus142 - 200 Hz
Käyttölämpötila alue14 astetta 122 astetta F
Virtalähde12 - 24 VDC
Vasteaika0.5 ms.
Leveys0.472 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS BF4R kuituoptinen valosähköinen anturi Npn
€233.98 / yksikkö