AUTO DOLLY M998002 Autonuket, 12 x 16 x 4 tuumaa, 6000 lb nostokorkki - 4 kpl pakkaus | AD2BGW 3MHC5

AUTO DOLLY M998002 Autonuket, 12 x 16 x 4 tuumaa, 6000 lb nostokorkki – 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BGW Malli: M998002Ristiviite: 3MHC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuto Dolly, sarja 4
Nostokyky6000 lb
MateriaaliTeräs
Koko12 W x 16 L x 4 "H
TyyppiVakio-Duty
KäytettyKorjaavien ajoneuvojen ja laitteiden siirtäminen ja sijoittaminen mihin tahansa suuntaan ja tiukkaan tilaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen kuorma-autojen, veneiden, mönkijöiden, perävaunujen ja nurmikkolaitteiden siirtämiseen
    • Tarjoaa mukavuutta liikkua korjausajoneuvoja mihin tahansa suuntaan ja ahtaissa tiloissa
    • V-muotoinen keskialusta varmistaa siirrettävät esineet
    • Polyuretaanipyörän polyolefiini voi kääntyä 360 astetta eikä jätä jälkiä lattiaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiHinta
AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 tuumaa 10000 Lb. Pakkaus 4 | AD2BGY 3MHC7 M998035Heavy Duty Auto Dolly, 4 kpl10,000 lb12 "L x 16" P x 3-1 / 2 "HRaskas€545.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998002 Autonuket, 12 x 16 x 4 tuumaa, 6000 lb nostokorkki – 4 kpl pakkaus
€429.52 / yksikkö