AUTO DOLLY M998035 Car Dollies 12 x 16 tuumaa 10000 Lb. Pakkaus 4 | AD2BGY 3MHC7

AUTO DOLLY M998035 Autonuket 12 x 16 tuumaa 10000 Lb. Pakkauksessa 4

Varastossa
Tuote: AD2BGY Malli: M998035Ristiviite: 3MHC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Auto Dolly, 4 kpl
Nostokyky10,000 lb
MateriaaliTeräs
Koko12 "L x 16" P x 3-1 / 2 "H
TyyppiRaskas
KäytettyKorjaavien ajoneuvojen ja laitteiden siirtäminen ja sijoittaminen mihin tahansa suuntaan ja tiukkaan tilaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.06
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiHinta
AUTO DOLLY M998002 Autonuket, 12 x 16 x 4 tuumaa, 6000 lb nostokorkki - 4 kpl pakkaus | AD2BGW 3MHC5 M998002Auto Dolly, sarja 46000 lb12 W x 16 L x 4 "HVakio-Duty€429.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998035 Autonuket 12 x 16 tuumaa 10000 Lb. Pakkauksessa 4
€545.13 / yksikkö