Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AURAND SME5 M5-1e Varaosat

Varastossa
Tuote: AG8XEM Malli: SME5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€882.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • 10M - 2 sokkatappia
  • 13M - 1 mato
  • 14M - 1 matoavain
  • 15M - 1 laakeri-kierukka-akseli
  • 25M - 1 matopyörä
  • 26M - 1 Woodruff Key
  • 27M - 4 karalaakerit
  • 30ME-1 - 1 vartija
  • 31M - 4 suojaruuvia ja aluslevy
  • 42M-1 - 1 Tiiviste
  • 46M - 1 moottorikenttä, 115V
  • 47M - 2 kenttäruuvia ja aluslevyä
  • 50M - 1 ankkurimutteri
  • 53M - 1 moottorin ankkuri, 115V
  • 60M - 2 pidikekorkkia
  • 61M - 6 moottoriharjaa
  • 637 - 1 Ball Brg
  • 68M - 1 kaapeli
  • 69M - 1 kytkin (M5)
  • 6M - 1 syvyyskenkä
  • 78M - 2 sivulevyn tiivisteet
  • 79M - 2 Akselitiivisteet
  • 7M - 1 syvyyskengän ruuvi
  • 80M - 1 takalaakerin tiiviste
  • 81M - 8 sivulevyn tiivisteruuvia
  • 9M - 2 kytkimet

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on SME5 M5-1 raskas pintaskaalauslaite?

A. Aurand M5-1 on kovaan käyttöön tarkoitettu työkalu, joka on ihanteellinen ruosteenpoistoon ja pinnan esikäsittelyyn.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURAND SME5 M5-1e Varaosat
€882.76 / yksikkö