AURALEX J-30SHBL Äänieristys este 4 jalkaa leveys 30 jalkaa pituus | AG9DEJ 19MP38

AURALEX J-30SHBL ääneneristyseste 4 jalkaa leveys 30 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AG9DEJ Malli: J-30SHBLRistiviite: 19MP38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänieristyseste
VäriMusta
Kattavuus120 sq ft.
Pituus30ft.
MateriaaliMineraalitäytteinen EVA
Paksuus0.1 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPituusHinta
AURALEX J-10SHBL Äänieristys este 4 jalkaa leveys 10 jalkaa pituus | AG9DEH 19MP37 J-10SHBL40 sq ft.10ft.€397.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX J-30SHBL ääneneristyseste 4 jalkaa leveys 30 jalkaa pituus
€997.17 / yksikkö