AURALEX J-10SHBL Äänieristys este 4 jalkaa leveys 10 jalkaa pituus | AG9DEH 19MP37

AURALEX J-10SHBL ääneneristyseste 4 jalkaa leveys 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AG9DEH Malli: J-10SHBLRistiviite: 19MP37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänieristyseste
VäriMusta
Kattavuus40 sq ft.
Pituus10ft.
MateriaaliMineraalitäytteinen EVA
Paksuus0.1 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPituusHinta
AURALEX J-30SHBL Äänieristys este 4 jalkaa leveys 30 jalkaa pituus | AG9DEJ 19MP38 J-30SHBL120 sq ft.30ft.€997.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX J-10SHBL ääneneristyseste 4 jalkaa leveys 10 jalkaa pituus
€397.01 / yksikkö