ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAH OSTA 24+ Pölynpoistopölynimuri 7-2 / 5 x 19-1 / 4 x 9-1 / 3 | AF4BRE 8PC88

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAH BUY 24+ pölynpoistoimuri 7-2/5 x 19-1/4 x 9-1/3

Varastossa
Tuote: AF4BRE Malli: VACOMEGAH BUY 24+Ristiviite: 8PC88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoistotyhjiö
DOP-tehokkuus99.97%
Media-alue4.4 sq ft.
Merv16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGAH BUY 24+ pölynpoistoimuri 7-2/5 x 19-1/4 x 9-1/3
€494.88 / yksikkö