ATRIX INTERNATIONAL VACBP2 -reppuimuri, 230 V, 1400 W | CE2ECF

ATRIX INTERNATIONAL VACBP2-reppupölynimuri, 230V, 1400W

Varastossa
Tuote: CE2ECF Malli: VACBP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
CFM102 CFM
teho230V
Watts1400W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6625
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACBP2-reppupölynimuri, 230V, 1400W
€279.03 / yksikkö