ATP PU382AR -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFY 2LZF9

ATP PU382AR letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus punainen

Tuote: AC2QFY Malli: PU382ARRistiviite: 2LZF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
Väripunainen
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP 2LZF4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFT PU382AR / 2LZF9 2LZF4Vaaleansininen€53.80
ATP PU382AY -letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGD 2LZG5 PU382AYKeltainen€22.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU382AR letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus punainen