Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 2LZF4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFT PU382AR / 2LZF9

ATP 2LZF4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen

Varastossa
Tuote: AC2QFT Malli: 2LZF4Ristiviite: PU382AR / 2LZF9
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
€53.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriVaaleansininen
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PU382AR -letkut 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFY 2LZF9 PU382ARpunainen-
Tarjouspyyntö
ATP PU382AY -letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGD 2LZG5 PU382AYKeltainen€22.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 2LZF4 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen
€53.80 / yksikkö