ATP PU142AR letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFX 2LZF8

ATP PU142AR letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus punainen

Tuote: AC2QFX Malli: PU142ARRistiviite: 2LZF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine720 PSI
Väripunainen
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine180 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP 2LZF3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3Vaaleansininen€24.36
ATP PU142AY letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGC 2LZG4 PU142AYKeltainen€11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU142AR letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus punainen