Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 2LZF3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen | AC2QFR PU142AR / 2LZF8

ATP 2LZF3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen

Varastossa
Tuote: AC2QFR Malli: 2LZF3Ristiviite: PU142AR / 2LZF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine720 PSI
VäriVaaleansininen
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine180 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PU142AR letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus punainen | AC2QFX 2LZF8 PU142ARpunainen-
Tarjouspyyntö
ATP PU142AY letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalan pituus keltainen | AC2QGC 2LZG4 PU142AYKeltainen€11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 2LZF3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa pituus vaaleansininen
€24.36 / yksikkö