Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU12MAG letku 12mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä | AC2QHA 2LZJ8

ATP PU12MAG letku 12 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä

Varastossa
Tuote: AC2QHA Malli: PU12MAGRistiviite: 2LZJ8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriVihreä
KovuusRanta A: 98
Sisällä Dia.8mm
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.12 mm
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyyppipursotettu
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.086 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.MurtumispaineVäriToleranssiTyyppiSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Hinta
ATP 1CTF9 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIpunainen+0.004 - -0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€42.81
ATP 1CTG5 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€42.81
ATP PU06MAY Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Keltainen | AA9EXC 1CTH1 PU06TOUKOKUU6mm540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€68.75
ATP 1CTH2 Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Punainen | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIpunainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€33.31
ATP 1PBL9 letku 3/32 tuumaa Idx5/32 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIMusta+/- 0.004 "Standardi1 / 32 "Ranta A 983 / 32 "€20.91
ATP 1PBN7 Letku 5/32in Id x 1/4 Ulkohalkaisija 250 jalkaa Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKirkas sininen+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.87
ATP 1PBP8 letku 5/32 tuuman Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiMusta+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU12MAG letku 12 mm ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus vihreä
€203.90 / yksikkö