Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 1CTF9 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWR

ATP 1CTF9-putki polypropeeni 1/4 tuumaa 180 Psi 100 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AA9EWR Malli: 1CTF9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine540 PSI
Väripunainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine180 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiStandardi
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.MurtumispaineVäriToleranssiTyyppiSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Hinta
ATP 1CTG5 letku polypropeenia 1/4 tuumaa 180 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€42.81
ATP PU06MAY Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Keltainen | AA9EXC 1CTH1 PU06TOUKOKUU6mm540 PSIKeltainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€68.75
ATP 1CTH2 Putket Polypropeeni 6mm Ulkohalkaisija 180 Psi Punainen | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIpunainen+0.004 - -0.004 "metrinen0.039 "Ranta A 984mm€33.31
ATP 1PBL9 letku 3/32 tuumaa Idx5/32 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIMusta+/- 0.004 "Standardi1 / 32 "Ranta A 983 / 32 "€20.91
ATP 1PBN7 Letku 5/32in Id x 1/4 Ulkohalkaisija 250 jalkaa Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKirkas sininen+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.87
ATP 1PBP8 letku 5/32 tuuman Idx1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiMusta+/- 0.004 "Standardi3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "€92.83
ATP PU38-BBLK Letku 1/4 tuumaa. Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WEQ 1PBR1 PU38-BBLK3 / 8 "-Musta-Standardi1 / 16 "Ranta A 981 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 1CTF9-putki polypropeeni 1/4 tuumaa 180 Psi 100 jalkaa punainen
€42.81 / yksikkö